Beli flexible shaft grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  2. Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Length (mm): 900
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220-240
    • Collet Size (mm): 0.3-0.4
    • Ampere (A): 1
    • No Load Speed (rpm): 20000
    • Power (HP): 1/4
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  5. BOKY Bench Grinder Mini with Flexible Shaft (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp889.900

    BOKY Bench Grinder Mini with Flexible Shaft (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Size (inch): 3
    • No Load Speed (rpm): 0-10000
  6. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  7. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  8. PFERD Fan Grinder Grit 80 F3010/6A (Amplas Gagang)
    Mulai

    Rp89.900

    PFERD Fan Grinder Grit 80 F3010/6A (Amplas Gagang)
    Deskripsi:
    FAN GRINDER F3010/6A80 154281 Benefit Application-oriented file shapes and cuts for industry and crafts guarantee good economic value. Even after long use, PFERD files achieve high stock removal rates and an excellent surface quality.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 50x30x30
    • Type: Fan grinder
    • Item: Fan Grinder
    • Grit Size: 80
    • Thickness (mm): 10
    • Diameter (mm): 30
    • Arbor (mm): 6
    • Application: Fine Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Maximum Speed (rpm): 25400
  9. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  10. PFERD Flexible Shaft Drives 6Z and Handpieces (Mesin Poros Fleksibel)
    Mulai

    Rp14.999.900

    PFERD Flexible Shaft Drives 6Z and Handpieces (Mesin Poros Fleksibel)
    Deskripsi:
    Flexible shafts and handpieces/attachments must always be selected according to the required rotational speed and power output. Maximum cost-effectiveness is achieved through the combination of a high-performance tool and an optimal drive. Classification - profi class 5.0 EAC979c001 - eclass 8.1 21059290 - eclass 7.0 21043690 - eclass 4.1 21051813
  11. TRUSCO Spin Screw Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    54%
    Mulai

    Rp43.900

    TRUSCO Spin Screw Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Confirm the conditions of use.
    atribut:
    • Body Material: S-20C
    • Installation Tool: Straight Thunder (Air Electricity), Flexible Duct
    • Material (Nuts): SPCC
    • Material (Shaft): Steel
    • Pitch: W1/4-20
    • Purpose of Use: Rust remover, burring, blazing. Polishing of cylindrical interior, corner etc. Working Tool: Straight-type grinder, electric drill, drill press, rechargeable impact screwdriver (when hexagonal shaft is used)
    • Shaft Diameter (mm): 6
  12. PFERD Backing Pad Combidisc Abrasive Disc Holder (Bantalan Poles Gerinda)
    Mulai

    Rp849.900

    PFERD Backing Pad Combidisc Abrasive Disc Holder (Bantalan Poles Gerinda)
    Deskripsi:
    Matching arbors for COMBIDISC grinding tools. Available in three different hardness grades. Drive types: - Flexible shaft drive - Straight grinder - Angle grinder - Cordless angle grinder Classification - profi class 5.0 EAC974c001 - eclass 8.1 21019218 - eclass 7.0 21022190 - eclass 4.1 21020501
    atribut:
    • Diameter (mm): 50
    • Shank Diameter (mmm): 6
    • Shank Length (mm): 40
    • Type: M
    • Maximum Speed (rpm): 19000
  13. PFERD Fan Grinder Grit60 F6040/6A (Amplas Gagang)
    Mulai

    Rp199.900

    PFERD Fan Grinder Grit60 F6040/6A (Amplas Gagang)
    Deskripsi:
    FAN GRINDER GRIT60 F6040A/6 155493 Benefit PFERD has an extentive range of abrasive spiral bands of various grit types and holders suitable for a wide range of applications. Drum holders are fully reusable. Slots allow the drum to expand during grinding, thereby tensioning the abrasive sleeve. A speci al manufacturing method ensures an outstanding tool life, even in heavy-duty use. Particularly high stock removal and very aggres sive abrasive action.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 80x60x60
    • Type: Fan grinder
    • Item: Fan Grinder
    • Grit Size: 60
    • Thickness (mm): 40
    • Diameter (mm): 60
    • Arbor (mm): 6
    • Application: Fine Grinding
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide A
    • Maximum Speed (rpm): 12700
  14. York Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp27.900

    York Flap Wheel (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Shank type: Straight
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
  15. York Mini Flap Wheel Set (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp279.900

    York Mini Flap Wheel Set (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    Shaft mounted flap wheels can be used in portable air or electric power tools, including tyre buffers, flexible shafts and hand drills. Manufactured from highest quality industrial cloth. Used for a wide range of applications such as removal of rust, cleaning up welds and sanding wood prior to painting. Recessed hub design for access in tight corners. 8 Piece ‘Mini’ Set Contents: (*6mm Shank) 10 x 10mm: P60, 10 x 10mm: P120, 15 x 15mm: P80, 15 x 15mm: P120, 20 x 10mm: P60*, 20 x 10mm: P120*, 25 x 15mm: P80*, 25 x 25mm: P80*.
    atribut:
    • Shank type: Straight
    • Wheel Width: 10-25mm
    • Maximum Operating Speed: 30,000-40,000rpm
    • Grit: P120 P60 P80
    • Diameter: 10-25mm
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Shank Diameter: 3mm 6mm
  16. PFERD Flap Disc Polifan Cool SG Inox (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp34.900

    PFERD Flap Disc Polifan Cool SG Inox (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    POLIFAN flap disc with particularly cool grinding on materials with poor thermal conduction such as stainless steel (INOX) and aluminium. Materials that can be worked: - Aluminium - Other non-ferrous metals - Stainless steel (INOX) Applications: - Deburring - Surface grinding - Surface work - Chamfering - Work on edges - Weld dressing - Fine grinding in multiple steps - Drive types: - Angle grinder
  17. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  18. PFERD Mounted Flap Wheels Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp149.900

    PFERD Mounted Flap Wheels Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    For universal applications from coarse to fine grinding. Materials that can be worked: - Aluminium - Copper - Other non-ferrous metals - Soft non-ferrous metal - Brass - Stainless steel (INOX) - Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS) - Annealed cast iron - Hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm2 (over 38 HRC) - Steel materials with a hardness over 54 HRC - Steel, cast steel - Steels up to 1,200 N/mm¿ (< 38 HRC) - Cast steel Applications: - Weld dressing - Deburring - Surface work - Weld dressing - Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing) - Fine grinding in multiple steps Drive types: - Flexible shaft drive - Straight grinder Classification - profi class 5.0 AAA018c002 - eclass 8.1 21011318 - eclass 7.0 21011318 - eclass 4.1 21011305
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 60
    • Width (mm): 15
    • Grit Size: 60
    • Maximum Speed (rpm): 12700
  19. PFERD Mounted Flap Wheels Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp119.900

    PFERD Mounted Flap Wheels Aluminium Oxide (Amplas Gerinda Susun)
    Deskripsi:
    For universal applications from coarse to fine grinding. Materials that can be worked: - Aluminium - Copper - Other non-ferrous metals - Soft non-ferrous metal - Brass - Stainless steel (INOX) - Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS) - Annealed cast iron - Hardened, heat-treated steels over 1,200 N/mm2 (over 38 HRC) - Steel materials with a hardness over 54 HRC - Steel, cast steel - Steels up to 1,200 N/mmイ (< 38 HRC) - Cast steel Applications: - Weld dressing - Deburring - Surface work - Weld dressing - Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing) - Fine grinding in multiple steps Drive types: - Flexible shaft drive - Straight grinder Classification - profi class 5.0 AAA018c002 - eclass 8.1 21011318 - eclass 7.0 21011318 - eclass 4.1 21011305
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 30
    • Width (mm): 30
    • Grit Size: 150
    • Maximum Speed (rpm): 25400
Daftar Harga flexible shaft grinder Terbaru November 2026
BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Rp149.900
Wipro Die Grinder Flexible Shaft (Mesin Gerinda Tuner)Rp1.399.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
BOKY Bench Grinder Mini with Flexible Shaft (Mesin Gerinda Duduk)Rp889.900
Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Rp13.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
PFERD Fan Grinder Grit 80 F3010/6A (Amplas Gagang)Rp89.900
KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp189.900
PFERD Flexible Shaft Drives 6Z and Handpieces (Mesin Poros Fleksibel)Rp14.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)